Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 5WG1527-1AB41 Hutschienen Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Energiesparlampe, Glühlampe, Halog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612764-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG1527-1AB41
EAN/GTIN:
     4001869377575
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Universaldimmer N 528/41 S500

Für ohmsche, kapazitative und induktive Lasten

Als Universaldimmer werden diejenigen Dimmer bezeichnet, die automatisch den an Ihren Ausgang angeschlossenen Lasttyp (ohmsch, induktiv oder kapazitiv) ermitteln und entsprechend auf Phasenanschnitt-Betrieb (bei ohmscher oder induktiver Last, wie z.B. Glühlampen oder NV-Halogenlampen mit vorgeschaltetem konventionellem Transformator) oder Phasenabschnitt-Betrieb (bei kapazitiver Last, wie z.B. NV-Halogenlampen mit vorgeschaltetem elektronischem Transformator) umschalten. Konventionelle Serientaster sind zum Schalten und Dimmen einsetzbar. Für Hutschienenmontage.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 500 W · Anschluss-Leistung (min.): 20 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Grau · Geeignet für (Dimmer): mechanischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Energiesparlampe,Glühlampe,Halogenlampe,LED-Lampe,LED-Streifen · Produkt-Art: Hutschienen Dimmer · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Schaltleistung Energiesparlampen: 20 - 500 W · Schaltleistung Glühlampe: 20 - 500 W · Schaltleistung Halogenlampe: 20 - 500 W · Schaltleistung LED-Lampe: 20 - 500 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
54 mm
1c. Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Geeignet für (Dimmer):
mechanischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Energiesparlampe | Glühlampe | Halogenlampe | LED-Lampe | LED-Streifen
Anschluss-Leistung (max.):
500 W
Anschluss-Leistung (min.):
20 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
20 - 500 W
Schaltleistung Halogenlampe:
20 - 500 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
20 - 500 W
Schaltleistung LED-Lampe:
20 - 500 W
Produkt-Art:
Hutschienen Dimmer
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, LED-Dimmer, universal dimmaktor, siemens dimmaktor, 4001869377575, Siemens, 5WG1527-1AB41, N 527/41, Dimmerschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 123,09*
€ 133,50*
11 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 123,59*
€ 134,09*
€ 7,90*
ab € 124,94*
€ 135,70*
Frei Haus
ab € 127,63*
€ 139,00*
Lager 102
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 187,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,74*
€ 217,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,40*
€ 215,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,53*
€ 210,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,34*
€ 197,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.