Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 5WG1528-1AB41 Hutschienen Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Energiesparlampe, Glühlampe, Halog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612763-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG1528-1AB41
EAN/GTIN:
     4001869377513
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Universaldimmer N 528/41 S300

Für ohmsche, kapazitative und induktive Lasten

Als Universaldimmer werden diejenigen Dimmer bezeichnet, die automatisch den an Ihren Ausgang angeschlossenen Lasttyp (ohmsch, induktiv oder kapazitiv) ermitteln und entsprechend auf Phasenanschnitt-Betrieb (bei ohmscher oder induktiver Last, wie z.B. Glühlampen oder NV-Halogenlampen mit vorgeschaltetem konventionellem Transformator) oder Phasenabschnitt-Betrieb (bei kapazitiver Last, wie z.B. NV-Halogenlampen mit vorgeschaltetem elektronischem Transformator) umschalten. Konventionelle Serientaster sind zum Schalten und Dimmen einsetzbar. Für Hutschienenmontage.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 300 W · Anschluss-Leistung (min.): 20 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Grau · Geeignet für (Dimmer): mechanischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Energiesparlampe,Glühlampe,Halogenlampe,LED-Lampe,LED-Streifen · Produkt-Art: Hutschienen Dimmer · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Schaltleistung Energiesparlampen: 20 - 300 W · Schaltleistung Glühlampe: 20 - 300 W · Schaltleistung Halogenlampe: 20 - 300 W · Schaltleistung LED-Lampe: 20 - 300 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
54 mm
1c. Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Geeignet für (Dimmer):
mechanischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Energiesparlampe | Glühlampe | Halogenlampe | LED-Lampe | LED-Streifen
Anschluss-Leistung (max.):
300 W
Anschluss-Leistung (min.):
20 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
20 - 300 W
Schaltleistung Halogenlampe:
20 - 300 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
20 - 300 W
Schaltleistung LED-Lampe:
20 - 300 W
Produkt-Art:
Hutschienen Dimmer
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, LED-Dimmer, universal dimmaktor, siemens dimmaktor, 4001869377513, Siemens, 5WG1528-1AB41, N 528/41, Dimmerschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 100,89*
€ 109,17*
11 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 100,99*
€ 109,28*
€ 7,90*
ab € 102,16*
€ 110,48*
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 113,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 136,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,44*
€ 153,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,69*
€ 151,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 145,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.