Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SU1356-6KK10 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 10 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612739-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1356-6KK10
EAN/GTIN:
     4001869306704
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens 5SU1356-6KK10 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 10 A 0.03 A 230 V

FI-Schutzschalter 1polig+N B10 A 0,03

Kurzschlussschutz
Überlastschutz
Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag

Auslösefehlerstrom 30 mA.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): unverzögert · Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Typ: B 10 A 0,03 · Weitere technische Daten: mechanische Lebensdauer: 10000; Überspannungskategorie: III; Versorgungsspannungsfrequenz: 50 Hz; Halogenfrei: Ja; Nettogewicht: 265 g; Verschmutzungsgrad: 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
unverzögert
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl (num):
2
Typ:
B 10 A 0|ツ|03
Auslöse-Charakteristik:
B
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,74*
€ 35,48*
€ 5,46*
ab € 26,99*
€ 35,78*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 28,20*
€ 37,10*
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 37,10*
Lager 102
322
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 42,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,46*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 75,57*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,13*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 432,68*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,47*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,41*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 32,12*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,94*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.