Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 781/SW Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612600-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     781/SW
EAN/GTIN:
     4024881300147
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Kaiser 781/SW Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätestecker Einbau C14

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Details): Flanschmontage · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): 70 ° · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Kaiser
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Herst.-Teilenr.:
781/SW
Typ (Hersteller-Typ):
781/SW
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Montageart (Details):
Flanschmontage
Temperaturbereich (Details):
70 ° °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, kaiser kaltgerätestecker 10a, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 4024881300147, Kaiser, 781/SW, Europastecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
653
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
1 Tag
653
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 6,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.