Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3-FACH KUPPLUNG KUNSTSTOFF SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-612548-BP
Hersteller:  Kopp
Herst.-Nr.:  183305006
EAN:  4008224470667
Suchbegriffe:
Knickschutztülle
Kopp

Artikeltext:

3fach Kunststoff Kupplung Schwarz IP44 3fach Schutzkontakt-Kupplung zum Anschluss an ein Kabel mit Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm².

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 288 x 162 x 105 mm Belastbarkeit (max.): 3680 W Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: Schwarz Gewicht: 1 kg Schutzart: IP44.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 3-FACH KUPPLUNG KUNSTSTOFF SW
Angebote (4)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 4,95*
€ 9,46*
3 Tage
€ 5,00*
€ 10,01*
Conrad
€ 4,16*
€ 10,67*
10 Tage
€ 7,90*
€ 11,99*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4006341001283
€ 4,93*
€ 5,87
Ähnlich
k.A.
4006341001313
€ 5,18*
€ 6,16
Ähnlich
k.A.
4006341001726
€ 5,18*
€ 6,16
Ähnlich
k.A.
4008222363152
€ 2,46*
€ 2,93
Ähnlich
k.A.
4008224158336
€ 2,87*
€ 3,42
Ähnlich
k.A.
4000973317811
€ 0,98*
€ 1,17
Ähnlich
k.A.
4000973317613
€ 0,98*
€ 1,17
Ähnlich
Kopp
4008224400039
€ 23,02*
€ 27,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG