Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 753/sw Kaltgeräte-Steckverbinder 753 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612545-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     753/sw
EAN/GTIN:
     4024881300833
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaiser kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
kaiser kaltgerätestecker
Kaiser 753/sw Kaltgeräte-Steckverbinder 753 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätestecker Einbau C14

Ausstattung:
Steckanschlüsse AMP 4.8 mm für alle 3 Einbaustecker.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Details): Snap-In 1 mm Rastmaß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): 753 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): 70 ° · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Kaiser
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Serie (Netzsteckverbinder):
753
Herst.-Teilenr.:
753/sw
Typ (Hersteller-Typ):
753/sw
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Montageart (Details):
Snap-In 1 mm Rastmaß
Temperaturbereich (Details):
70 ° °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4024881300833, Kaiser, 753/sw, Gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,26*
Lager 102
252
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,27*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,71*
€ 8,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.