Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CEE-CARA JUMBO-KABELTROMMEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-612544-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  612544-BP
EAN:  4028232179178

Artikeltext:

CEE-Cara-Jumbo-Kabeltrommel IP54 Mit CEE-Cara-Steckvorrichtung und 3 Schutzkontakt-Steckdosen. Für den Einsatz speziell im Caravan- und Bootbereich.

Ausstattung:

Nennstrom 16 A.

Technische Daten:

Ausgänge: 3 Schutzkontakt-Steckdosen, 1 CEE-Cara-Steckdose Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1100/3200 W Betriebsspannung: 230 V/AC Eingänge: CEE-Cara-Stecker Farbe: Blau<multisep/>Gelb Inhalt: 1 St. Kabellänge: 40 m Kabeltyp: HO7RN-F 3G2,5 mm² Nennstrom: 16 A Steckdosen-Anzahl: 4 Trommel-Durchmesser: 327 mm Weitere technische Daten: 3polig, 6h.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Steckdosenleisten & Kabel
Weitere Suchbegriffe: CEE-CARA JUMBO-KABELTROMMEL
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 127,15*
Conrad
€ 4,16*
€ 127,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
626041-BP
€ 8,90*
€ 10,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG