Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 346.310-CO Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m H07RN-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612535-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     346.310-CO
EAN/GTIN:
     4028232185636
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16a schwarz 10m
SIROX 346.310-CO Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m

Gummi-Verlängerung 10 m schwarz

IP44

Mit angespritztem Gummistecker und Gummikupplung. Zur Verwendung auch im Freien.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Gummi-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Gummi-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, 4028232090688, SIROX, 346.310-CO, Gummi-Verlängerung 10 m schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,39*
€ 40,35*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 40,36*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 49,41*
€ 65,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.