Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Home D780 Klingel-Transformator 8 V/AC 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612295-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     D780
EAN/GTIN:
     4011459112073
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator D780 8 V/AC, 1 A

Für Hutschienen-Montage

Klingeltransformator zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm. Geeignet für Zählertafeleinbau. Best.-Nr. 61 22 93 nur für Aufputz-Montage.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): D780 8 V/AC 1 A · Ausgangsspannungen: 8 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 1 A · Produkt-Art: Klingel-Transformator · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 53 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
1c. Marke:
Honeywell Home
Ausführung (allgemein):
D780 8 V/AC 1 A
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannungen:
8 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo, 4008297041931, Honeywell Home, D780
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 12,44*
38 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,41*
€ 15,01*
€ 5,15*
ab € 13,84*
€ 16,51*
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 18,55*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 24,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14207.
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.