Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Home D753 Klingel-Transformator 8 V/AC 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612293-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     D753
EAN/GTIN:
     5004100611611
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator D753, 8 V/AC, 1 A

Für AP-Montage

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): D753, 8 V/AC, 1 A, nur für AP-Montage · Ausgangsspannungen: 8 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Aufputz · Nennstrom (max.): 1 A · Produkt-Art: Klingel-Transformator · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 38 x 91 x 53 mm
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
Honeywell Home
Ausführung (allgemein):
D753, 8 V/AC, 1 A, nur für AP-Montage
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannungen:
8 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo, 4008297041948, Honeywell Home, D753
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 21,81*
38 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,49*
€ 21,83*
34 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 23,79*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 23,82*
42 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,14*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.