Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GAO Schutzkontakt-Steckdose 2fach AP weiß 0305 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612251-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     0305
EAN/GTIN:
     4004282403050
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose 2fach AP weiß

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 99 x 61 x 42 mm · Betriebsspannung: 250 V/AC · Farbe: Weiß · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Steckdosen-Anzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, aufputzsteckdose 2-fach, aufputzsteckdose weiss, schutzkontaktsteckdose gao, GAO, 0305, AP-Steckdose, Aufputz-Steckdose, Strombuchse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 3,94*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 3,45*
€ 3,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Lapp Kabel
16000003
ab € 0,90*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 8,70*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
102047
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG