Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GAO 612016 Schutzkontaktkupplung Gummi 230 V Gelb IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612016-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     612016
EAN/GTIN:
     4004282401766
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung gummi
Schutzkontakt-Kupplung Gummi gelb

Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Gummi · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Schutzkontaktkupplung · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
1c. Marke:
GAO
Schutzart:
IP20
Farbe:
gelb
Material:
Gummi
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, 4004282401766, GAO, 612016, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,42*
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 8,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
1600103-1
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.