Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236948 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16 A 0.03 A 240 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611852-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236948
EAN/GTIN:
     4015082369484
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Eaton 236948 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16 A 0.03 A 240 V/AC

FI/LS-Kombischalter PXK-B16/1N/0,03

Nennstrom 16 A
2polig
Auslöse-Charakteristik: B/10 kA
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A

Durch die aktuelle Änderung der DIN VDE 0100-410 ist dieser zusätzliche Schutz durch Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen für alle Steckdosenstromkreise im Laienbereich und für alle Endstromkreise bis 20 A im Außenbereich vorgeschrieben. Ebenfalls wird in der DIN 18015 Teil 2 darauf hingewiesen, dass bei Abschaltung durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter nicht alle Stromkreise spannungslos werden dürfen. Die clevere Antwort: Schutzschalterlösungen von Moeller. Sie integrieren Personen-, Brand-, und Leitungsschutz in einer Baugruppe, verringern den Installationsaufwand, sparen Platz und reduzieren die Kosten.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1 polig + N · Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Nennspannung: 240 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Auslösung: unverzögert s
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Breite in Teilungseinheiten: 2
Empfindlichkeit: Pulsstromempfindlich
Energiebegrenzungsklasse: 3
Fehlauslöseschutz: nein
Fehlerstrom-Typ: A
Frequenz: 50 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation: nein
Grundfunktion: Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +40 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mit Verriegelungsvorrichtung: nein
Mitschaltender Neutralleiter: ja
Polzahl (gesamt): 2
Schutzart (IP): IP20
Stoßstromfestigkeit: 0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 3.6 W
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 80 x 69.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
1 polig + N
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
240 V/AC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl (num):
2
Auslöse-Charakteristik:
B
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,70*
€ 34,61*
1 Tag
182
€ 6,40*
ab € 27,46*
€ 35,58*
1 Tag
677
€ 5,90*
ab € 27,50*
€ 35,90*
€ 5,46*
ab € 28,10*
€ 36,43*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 31,52*
€ 40,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 18,84*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.