Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton 272483 Klingel-Transformator 4 V/AC, 8 V/AC, 12 V/AC 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611848-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272483
EAN/GTIN:
     4015082724832
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Klingel-Transformator TR-G3/18

Mit getrennten Wicklungen nach EN61558.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 4 V/AC,8 V/AC,12 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 2 A · Produkt-Art: Klingel-Transformator · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Weitere technische Daten: Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 7.02 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
1c. Marke:
Eaton
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannungen:
4 V/AC | 8 V/AC | 12 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, klingeltrafo eaton, klingeltrafo, 4015082724832, Eaton, 272483, TR-G3/18, Moeller
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 11,60*
35 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 12,54*
7 Tage
50
€ 6,95*
ab € 10,59*
€ 12,81*
€ 4,00*
ab € 11,17*
€ 13,23*
Lager 102
231
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Friedrich Göhringer Elektrotechnik
883
ab € 0,30277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.