Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236393 PXL-B20/3 Leitungsschutzschalter 3polig 20 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611841-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236393
EAN/GTIN:
     4015082363932
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 236393 PXL-B20/3 Leitungsschutzschalter 3polig 20 A 400 V/AC

Leitungsschutzschalter 3pol. B20A

Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 3polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen · Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V · Nennspannung: 400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 52.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 3
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]: 10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Breite in Teilungseinheiten: 3
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation: nein
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +75 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mitschaltender Neutralleiter: nein
Schutzart (IP): IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 55 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 9.8 W
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 52.5 x 80 x 70.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
52.5 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Ausführung (allgemein):
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
3
Nennspannung (Details):
230/400 V
Auslöse-Charakteristik:
B
Betriebsspannung (Details):
230/400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 04015082363932, 4015082363932, Eaton, 236393, PXL-B20/3
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 19,46*
€ 25,61*
4 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 20,45*
€ 26,99*
2 Tage
28
1
€ 5,90*
ab € 21,28*
€ 27,92*
4 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 21,36*
€ 28,09*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 27,96*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248289
€ 27,20*
Zubehör
Eaton
248290
€ 29,51*
Zubehör
Eaton
248439
€ 28,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.