Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 154/802/804 Steckeradapter nicht lösbar Schweiz Typ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611791-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     154/802/804
EAN/GTIN:
     4024881801330
Suchbegriffe:
4024881801309
Kaiser
154/802/804
Schweiz Typ11
Kaiser 154/802/804 Steckeradapter nicht lösbar Schweiz Typ11

Übergangsstecker Konturenstecker/ Schweiz Typ11

IP44

Übergangsstecker von Konturenstecker ohne Schutzkontakt auf schweizer Stecker Typ 11 mit Dichtungsscheibe.

Technische Daten:
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: J · Reiseziele - Land: Schweiz · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Steckverbindung nicht wieder lösbar. Einwegmontage, zur einmaligen und festen Verbindung.
Weitere Informationen:
Marke:
Kaiser
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
J
Reiseziele - Land:
Schweiz
Reiseziel - Land:
Schweiz
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,88*
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.