Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiska 10060702 Abzweigkasten (L x B x H) 140 x 140 x 82 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611736-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Combi 1010-Kabelabzweigkasten grau

IP66/67
Halogenfreies Thermoplast
4 unverlierbare Deckelschrauben

Die Befestigung erfolgt durch 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit 10 Ausbrechöffnungen seitlich (5xM25/32, 2xM 20, 3xM 20/25) sowie 4 Ausbrechöffnungen im Boden (2xM 25/32, 2xM 20/25).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1010 · Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,ohne Klemmstein · Inhalt: 1 St. · Material: Polypropylen · Produkt-Art: Abzweigkasten · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Einsatztemperatur: -30 bis 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C · Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß EN 60695-2-11 · 690 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
1c. Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Ausführung (allgemein):
1010
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox ip66, wiska abzweigdose, Wiska, 10060702, Combi 1010/leer, Feuchtraum, Feuchtraumverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,2628*
€ 7,4128*
14 Tage
k.A.
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,5009*
€ 7,6909*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,61*
€ 7,76*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,54308*
€ 8,95308*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,30*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.