Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060533 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 66 mm Weiß IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611734-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10060533 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 66 mm Weiß IP66/IP67 1 St.

Combi 607-Kabelabzweigkasten weiß

IP66/67
Halogenfreies Thermoplast
4 unverlierbare Deckelschrauben

Die Befestigung erfolgt durch 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit 7 elastischen, selbstdichtenden Durchstoß- Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung seitlich und 3 im Boden, sowie 7 integrierte M 25-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter. Kabel-Ø: 3 - 17 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 607 · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,ohne Klemmstein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Einsatztemperatur: -30 bis 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C · Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß EN 60695-2-11 · 690 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 110 x 66 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Ausführung (allgemein):
607
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Wiska, 10060533, Combi 607/leer/W, Feuchtraum, Feuchtraumverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,42*
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,04334*
€ 7,43334*
23 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,3859*
€ 7,8459*
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,74*
€ 8,31*
Lager 102
214
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
22000407
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.