Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiska 10060622 Abzweigkasten (L x B x H) 76 x 76 x 51 mm Weiß IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611728-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
abzweigkasten ip66
wiska abzweigkasten
Combi 108-Kabelabzweigkasten weiß

IP66
Halogenfreies Thermoplast

Die Befestigung erfolgt durch Schnellmontagebügel oder innen liegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit selbstdichtenden Durchstoß- Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung. Kabel Ø: 3 - 14 mm, Klemmen 2,5 mm².

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 108 · Farbe: Weiß · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,ohne Klemmstein · Inhalt: 1 St. · Material: Polypropylen · Produkt-Art: Abzweigkasten · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Einsatztemperatur: -30 bis 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C · Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß EN 60695-2-11 · 400 V · Klemmen 2,5 mm² · Kabelgröße 3-14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
1c. Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Ausführung (allgemein):
108
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: kabelabzweigkasten 2,5qmm, Wiska, 10060622, Combi 108/leer/W, Feuchtraum, Feuchtraumverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,00*
1
€ 4,50*
ab € 1,6704*
€ 2,1804*
10
€ 5,95*
ab € 2,10703*
€ 2,41703*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
22001132
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.