Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELTROMMEL GARANT 290-CEE 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-611649-BP
Hersteller:  Brennenstuhl
Herst.-Nr.:  1182770
EAN:  4007123152117

Artikeltext:

Kabeltrommel Garant 290 CEE IP44 Überhitzungsschutz Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Absolut abriebfestes und knickfestes XYMM-Kabel. Das stabile Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff und Trommelkörper Breflex Spezial-Kunststoff widerstehen auch den härtesten Belastungen. Mit CEE-Steckvorrichtung 16 A und 2 Schutzkontakt-Steckdosen.

Technische Daten:

Ausgänge: 2 Schutzkontaktsteckdosen/ 1 CEE-Steckdose Eingänge: CEE-Stecker 16 A Inhalt: 1 St. Kabellänge: 25 m Kabeltyp: XYMM 5G1,5 Nenn-Eingangsspannung: 400 V Steckdosen-Anzahl: 3 Trommel-Durchmesser: 290 mm.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Steckdosenleisten & Kabel
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, KABELTROMMEL GARANT 290-CEE 25M
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 108,40*
Conrad
€ 4,16*
€ 108,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG