Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 81041001 Verbindungsdose (L x B x H) 140 x 140 x 79 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611582-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     81041001
EAN/GTIN:
     4013902110162
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdosen Abox 100 - 10²

IP65
Halogenfrei
Schlag- und bruchfest

Verbindungsdosen nach DIN IEC 60670 (VDE 0606). Ui=690 V, VDE- geprüft.

Ausstattung:
Mit IP54 Anbaustutzen und Verschlussstopfen M32, Dichtbereich 13 - 23 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit hochliegender Schraubklemme 5-polig bis 10 mm² · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Polystyrol · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | mit Klemmstein
Material:
Polystyrol
Ausführung (allgemein):
mit hochliegender Schraubklemme 5-polig bis 10 mm²
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Schraubklemmen, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, spelsberg abox, abox ip65, 4013902110162, Spelsberg, 81041001, Abox 100-10², Verteiler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,50*
ab € 10,5411*
€ 11,9411*
1
€ 4,50*
ab € 10,03*
€ 12,00*
1
€ 6,40*
ab € 10,43*
€ 12,49*
1
€ 4,99*
ab € 10,45*
€ 12,52*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84001001
ab € 4,42*
Zubehör
Spelsberg
89501001
ab € 5,26*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,69*
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,148*
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,26*
Zubehör
Spelsberg
23043201
ab € 0,56*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,65891*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,3075*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,3184*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,55*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,60*
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,12*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,1864*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,72506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.