Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 80440701 Verbindungsdose (L x B x H) 93 x 93 x 55 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611570-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80440701
EAN/GTIN:
     4013902110049
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Schraubklemmen
Verbindungsdose
Verbindungsdosen Abox 040 - 4²

IP65
Halogenfrei
Schlag- und bruchfest

Verbindungsdosen nach DIN IEC 60670 (VDE 0606). Ui=690 V, VDE- geprüft.

Ausstattung:
Mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen M20, Dichtbereich - 16 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit Schraubklemme 5-polig bis 4 mm² · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,mit Klemmstein,plombierbar · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Polystyrol · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | mit Klemmstein | plombierbar
Material:
Polystyrol
Ausführung (allgemein):
mit Schraubklemme 5-polig bis 4 mm²
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: ip65 spelsberg abox, spelsberg abox, abox ip65, 4013902110049, Spelsberg, 80440701, Abox 040-4,
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,50*
ab € 3,7062*
€ 4,4462*
1
€ 4,50*
ab € 3,48*
€ 4,54*
1
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 4,58*
1
€ 6,40*
ab € 3,64*
€ 4,75*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,114*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,69*
Zubehör
Spelsberg
24902001
ab € 0,0813*
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,1497*
Zubehör
Spelsberg
23062001
ab € 0,159*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,65891*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,3075*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,3024*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,3184*
Zubehör
Spelsberg
20842001
ab € 0,1873*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,03*
Zubehör
Spelsberg
24742001
ab € 1,24*
Zubehör
Spelsberg
24742101
ab € 1,26*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,367*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.