Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 49040201 Verbindungsdose (L x B x H) 80 x 80 x 52 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611566-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49040201
EAN/GTIN:
     4013902152322
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Abox-i 025 - 2,5²

IP65
Halogenfrei
Schlag- und bruchfest

Verbindungsdose in Industrie-Qualität nach E DIN IEC 60998-2-5, Ui=690 V, Das Gehäuse ist UV- und witterungsbeständig sowie beständig gegen schwache Säuren, starke Säuren, Alkohol, Benzin, Mineralöl, pflanzliche Fette, tierische Fette und bedingt beständig gegen Diesel. Schwer entflammbar (Brennverhalten nach VDE 0471/EN60695/UL94). Schlag- und bruchfest bei mechanischer Beanspruchung bis IK08. Halogen-, Schwermetall-, PVC- und silikonfrei. VDE geprüft.

Ausstattung:
Mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen M20, Dichtbereich 2 - 16 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit Schraubklemme 5-polig - 2,5 mm² · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,UV-beständig,mit Klemmstein,plombierbar · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Thermoplast · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Einsetzbar von -35°C bis 75°C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | UV-beständig | mit Klemmstein | plombierbar
Material:
Thermoplast
Ausführung (allgemein):
mit Schraubklemme 5-polig - 2,5 mm²
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Schraubklemmen, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, spelsberg abox, abox ip65, 4013902152322, Spelsberg, 49040201, Abox-i 025-2,
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 5,52*
€ 6,76*
1
€ 4,99*
ab € 5,53*
€ 6,77*
1
€ 6,40*
ab € 5,91*
€ 6,98*
1
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 7,09*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,124*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,65891*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,3075*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,3184*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,03*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,367*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,1295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.