Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Topcom CP332 Steckdosen-Einsatz Weiß 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611540-BP
Hersteller:
     Topcom
Herst.-Nr.:
     CP332
EAN/GTIN:
     8711658277134
Suchbegriffe:
8711658277134
Topcom
CP332
Kindersicherung
Steckdosenschutz-Einsatz

Sie passen in jede 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdose. Mithilfe von Steckern herausnehmbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 5 St. · Passend für Steckdose: F · Produkt-Art: Steckdosen-Einsatz

Lieferumfang:
5 Stück.

Hinweis:
Muß vor Benutzung der Steckdose entfernt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Topcom
Farbe:
weiß
Passend für Steckdose:
F
Produkt-Art:
Steckdosen-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 6,20*
Lager 102
706
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
8810621
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.