Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-611438-BP Herst.-Nr.: A595WW EAN/GTIN: 4011377031852 |
| |
|
| | |
| Jung Abdeckung Serienschalter A 500,A creation,A plus Alpinweiß A595WW
Flächenwippe Serienschalter
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Wippe Serienschalter · Herstellerfarbe: Alpinweiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: A 500,A creation,A plus
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Jung | Ausführung (allgemein): | Wippe Serienschalter | Schalterprogramm-Funktion: | Serienschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | A 500 | A creation | A plus | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,72* | € 5,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 3,75* | € 5,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,88* | € 5,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,92* | € 5,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|