Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LIGHT BOY PROTECT TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-611387-BP
Hersteller:  GEV
Herst.-Nr.:  006515
EAN:  4011315006515

Artikeltext:

Geräteschutz-Stecker ""Light-Boy Protect TV"" Für Antennenleitungen und SAT-Anlagen Lieferung inkl. 2 F-Adapter Im kompakten Netzsteckergehäuse schützt der Light-Boy Protect TV Ihre elektrischen Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz. Zusätzlich können Antennenleitungen und SAT-Anlagen abgesichert werden. Eine Kontroll-Leuchte informiert Sie über die ordnungsgemäße Funktion des Light-Boy Protect.

Ausstattung:

Max. Dauerspannung 275 V Max. Ansprechgleichspannung 710 V KEMA/KEUR geprüft.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 55 x 100 x 38 mm (ohne Stecker) Anschluss-Leistung max.: 3600 W Ansprechzeit: für Ableitstrom 0.8 Ausführung: Geräteschutz, Antennenleitungen und SAT-Anlagen Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Dauerspannung: 275 V Farbe: Weiß Kinderschutz: Ja Nennstrom: 16 A Stoß-Spannung: 6000 V Stoß-Strom: 4500 A.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Überspannungs- & Personenschutz
Weitere Suchbegriffe: 710 V, Blitzschutz, Computer, Fernseher, Geräteschutzstecker Lightboy Protect TV, HiFi-Anlage, LIGHT BOY PROTECT TV, Lightboy, Lightboy Protect TV, Netzfilter, SAT-Anlage
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,61*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG