Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

m-e GmbH modern-electronics KT 2-AG Klingel-Taster Klingelplatte 2Fam. Alu gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611285-BP
Hersteller:
     ME Micro-Electric
Herst.-Nr.:
     KT 2-AG
EAN/GTIN:
     4250109135080
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingelplatte
Klingeltaster
klingelplatte weiß 3-reihig
Klingelplatte 2Fam. Alu gold

Ideal für die Renovierung
Nur 12 mm flach

Dieser hochwertige Aufputz- Klingeltaster wertet jeden Eingang auf. Er ermöglicht durch das große LED-Leuchtfeld ein schnelles Erkennen von z.B. Adresse, Firmennamen, Anwaltskanzlei oder Arztpraxis und dient zugleich als Orientierungslicht im Eingangsbereich. Adressfeld und Klingeltaster sind gleichmäßig weiß beleuchtet und schalten automatisch über den integrierten Lichtsensor bei Dunkelheit ein sowie bei Helligkeit wieder aus. Der Stromverbrauch liegt unter 1 Watt.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 125 x 200 x 12 mm · Bauart: 2 Familien · Beleuchtet: Ja · Betriebsspannung: 8 - 12 V · Farbe: Gold · Kontakt-Belastbarkeit: Max. 12 V/1 A · Material: Aluminium · Schutzart: IP44
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf 2-reihig, klingelknopf 3-reihig, m-e GmbH modern-electronics, KT 2-AG, Klingeldruckknöpfe, Zweitklingel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 58,48*
€ 65,60*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 59,36*
€ 65,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG