Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fußbodenheizung elektronisch 960 W 6 m² Arnold Rak FH P 2160i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611248-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     FH P 2160i
EAN/GTIN:
     4260021871324
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Dünnbettheizmatte
Fußbodenheizung
dünnbettheizmatte
Elektrische Fußbodenheizungen FH P 2160i

Heizfläche: 6 m²
Elektrosmog arm

Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf einem selbstklebendem Armierungsgewebe aufgenäht. Die Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus 7-drähtiger Litze. Dank der Schutzart IP X7 ist diese Fußbodenheizung auch für den Nassbereich geeignet.

Technische Daten:
Aufbauhöhe: 3 mm · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Bodenbelag): Naturstein,Fliesen,Holz,Laminat,Teppich,Kork,PVC,Nassbereich · Heizfläche: 6 m² · Heizleistung: 960 W · Heizleistung (W / BTU/h): 960 W · Heizleistung pro Meter: 80 W · Heizungs-Typ (Kategorisierung): Fußbodenheizung · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 12 m · Produktabmessung, Breite: 0.5 m · Schutzart: IPX7 · Schutzklasse: II · Stromaufnahme max.: 417 mA

Lieferumfang:
Heizmatte · Garantiekarte · Detaillierte Verlegeanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4260021870693, 4260021871324, Arnold Rak, FH P 2160i
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 210,87*
€ 264,02*
Frei Haus
ab € 212,44*
€ 272,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A. Rak Wärmetechnik
OCC2
ab € 107,48*
Sonstiges
A. Rak Wärmetechnik
OTN
ab € 68,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG