Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak FH P 2145i Fußbodenheizung elektronisch 720 W 4.5 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611246-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     FH P 2145i
EAN/GTIN:
     4260021871300
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Arnold Rak FH P 2145i Fußbodenheizung elektronisch 720 W 4.5 m²

Elektrische Fußbodenheizungen FH P 2145i

Heizfläche: 4.5 m²
Elektrosmog arm

Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf einem selbstklebendem Armierungsgewebe aufgenäht. Die Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus 7-drähtiger Litze. Dank der Schutzart IP X7 ist diese Fußbodenheizung auch für den Nassbereich geeignet.

Technische Daten:
Aufbauhöhe: 3 mm · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Bodenbelag): Naturstein,Fliesen,Holz,Laminat,Teppich,Kork,PVC,Nassbereich · Heizfläche: 4.5 m² · Heizleistung: 720 W · Heizleistung pro Meter: 80 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 9 m · Produktabmessung, Breite: 0.5 m · Schutzart: IPX7 · Schutzklasse: II · Stromaufnahme max.: 313 mA

Lieferumfang:
Heizmatte · Detaillierte Verlegeanleitung.

Weitere Informationen:
Stromaufnahme max.:
313 mA
Produktabmessung, Breite:
0.5 m
Heizleistung (W / BTU/h):
720 W
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
9 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Geeignet für (Bodenbelag):
Naturstein | Fliesen | Holz | Laminat | Teppich | Kork | PVC | Nassbereich
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Aufbauhöhe:
3 mm
Heizfläche:
4.5 m²
Betriebsspannung:
230 V
Heizleistung:
720 W
Geeignet für:
Naturstein|ツ| Fliesen|ツ| Holz|ツ| Laminat|ツ| Teppich|ツ| Kork|ツ| PVC|ツ| Nassbereich etc.
Heizleistung pro Meter:
80 W
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Fußbodenheizung
Weitere Suchbegriffe: Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021871300, Arnold Rak, FH P 2145i
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 172,99*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 180,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.