Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251001R0467 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610939-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0467
EAN/GTIN:
     4016779496124
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
ABB 2CDS251001R0467 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A

ABB Sicherungsautomat K16 A

Für Kraftstromkreise, Motoren, Transformatoren, Lampen und Leitungsschutz nach DIN (VDE 0660 Teil 101) 1polig 230/400 V/AC.

Ausstattung:
1polig, 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: K/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Typ: 1polig K 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
16 A
Polzahl (num):
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig K 16 A
Auslöse-Charakteristik:
K/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 4016779607186, ABB, 2CDS251001R0467, 514-0147
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 12,73*
€ 14,56*
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 14,60*
1 Tag
40
€ 4,98*
ab € 12,96*
€ 14,81*
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 16,95*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,86*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 12,34*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 14,02*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,66*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 5,41*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,64*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 22,93*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 4,51*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 14,01*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 28,81*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 17,10*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,22*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 15,02*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 3,07*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 30,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.