Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251001R0164 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610928-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0164
EAN/GTIN:
     4016779464406
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 16a
schutzschalter abb
schutzschalter
ABB 2CDS251001R0164 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A

ABB Sicherungsautomat C16 A

Für Kraftstromkreise, Motoren, Transformatoren, Lampen und Leitungsschutz nach DIN (VDE 0641 Teil 11) 1polig 230/400 V/AC.

Ausstattung:
1polig, 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Typ: 1polig C 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
16 A
Polzahl (num):
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig C 16 A
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 4016779606882, ABB, 2CDS251001R0164
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 4,98*
ab € 4,40*
€ 5,94*
28 Tage
20
€ 8,90*
ab € 5,58*
€ 7,51*
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,61*
5 Tage
114
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,04*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,23*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,43*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,29*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,01*
Zubehör
ABB
2CDS251001R1165
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,20*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0324
ab € 6,29*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0064
ab € 4,81*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,94*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,42*
Zubehör
ABB
2CDL041202R1630
ab € 56,88*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.