Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DII-SICHERUNG 5ER 16 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-610917-BP
Hersteller:  Kopp
Herst.-Nr.:  3253.0008.3
EAN:  4008222972590

Artikeltext:

Schmelzsicherung DII/E27 16 A (5 Stk.) Anwendungsbereich: Sicherungseinsätze gL sind Ganzbereichssicherungen vorwiegend zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Vorschriften DIN 57 636 Teil 3, VDE 0636 Teil 1 und Teil 3 Prüfung VDE, ÖVE.

Technische Daten:

Ausführung: DII /E-27 Ausschalt-Vermögen: <gt/> 50 kA-;, 8 kA= Betriebs-Klasse: gL Inhalt: 5 St. Isolationsklasse: C-VDE 0110 Nennspannung: 500 V=-; Nennstrom: 16 A.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Sicherungen > Sicherungen
Weitere Suchbegriffe: 16 A, D II-Sicherung, DII-SICHERUNG 5ER 16 A
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Satz
€ 5,00*
€ 1,76*
Conrad
pro Paket
€ 4,16*
€ 1,87*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG