Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX CEE Hängeverteiler KHV 8 959.051 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610876-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     959.051
EAN/GTIN:
     4028232252147
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
SIROX CEE Hängeverteiler KHV 8 959.051 400 V 16 A

Hängeverteiler 1x CEE 16 A 3x 230 V mit FI-Schutzschalter

Vierpunktaufhängung
Mit FI-Schutzschalter
IP44

Stromversorgung zum Aufhängen ohne Kabelgewirr am Arbeitsplatz. Dafür sorgt der Hängeverteiler mit seinen Steckdosen und 4poligen 40 A FI-Schutzschalter (0,03 A). Er besteht aus schlagfestem Kunststoff mit stabiler Vierpunktaufhängung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 1 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Ausgänge: 1 CEE-Dose 16 A, 5polig, 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 PG-Verschraubung · Eingänge (CEE Verteiler): Schraubklemmen · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz,Blau · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: FI-Schalter 40 A, 4polig, 0,03 A

Lieferumfang:
Inkl. Drahtseilkombination zum Abhängen.

Hinweis:
Ohne Kabel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
SIROX
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Schutzart:
IP44
Farbe:
gelb | schwarz | blau
Eingänge (CEE Verteiler):
Schraubklemmen
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Ausgänge:
1 CEE-Dose 16 A|ツ| 5polig|ツ| 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
1 PG-Verschraubung
Schutzeinrichtung:
FI-Schalter 40 A|ツ| 4polig|ツ| 0|ツ|03 A
Produkt-Art:
CEE Hängeverteiler
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, 4028232252147, SIROX, 959.051, KHV 8, Starkstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.