Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens 5TC7214 Bewegungsmelder mit Fernbedienung Delta 290° weiß Weiß Erfassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610857-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC7214
EAN/GTIN:
     4001869336053
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Bewegungsmelder mit Fernbedienung Delta 290° weiß

Reichweite max. 16 m
Schaltet bis 2300 W
IP55

Der DELTA Bewegungsmelder ist durch die Steckklemmen im Montagesockel schnell und leicht zu installieren. Er ist flexibel einsetzbar für die Wand-, Decken- oder Eckinstallation. Die einfache und komfortable Inbetriebnahme des Bewegungsmelders erfolgt automatisch oder über zwei Taster am Gerät. Der Bewegungsmelder ist voreingestellt mit einem Standardbetrieb mit zwei Minuten Nachlaufzeit und 7 Lux Helligkeitswert. Das Gerät ist auch konzipiert für den Einbau in vorhandene Treppenlicht-Zeitmelder-Anlagen. Über die IR-Fernbedienung mit einer Reichweite bis zu 5 m können Sie Zusatzfunktionen die Nachlaufzeit , ein fest programmiertes Urlaubsprogramm usw. auswählen.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 180 x 86 x 74 mm · Ausführung: Aufputz · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Dämmerungs-Einstellung: 0,5 - 1000 lx · Erfassungswinkel: 290 ° · Farbe: Weiß · Gewicht: 235 g · Reichweite (max.): 16 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: - · Schaltleistung Glühlampe: 2 300 W · Schaltleistung Halogenlampe: 2 300 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 20 x 58 W · Schutzart: IP55 · Stromaufnahme (StandBy): 1.15 W · Typ: mit Fernbedienung · Zeiteinstellung: 5 s - 30 min

Lieferumfang: Bewegungsmelder mit Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR 2025.
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 85,82*
€ 91,36*
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 108,33*
€ 115,13*
€ 6,90*
ab € 106,02*
€ 118,04*
15 Tage
k.A.
€ 1,00*
ab € 111,65*
€ 118,65*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 121,30*
€ 129,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
0869111
ab € 2,31*
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
0869112
ab € 2,78*
Ähnlich
Format: 200x150
Bachmann
300.005
ab € 29,87*
Ähnlich
Rahmen 1fach weiß glänzend 1313 70 02
Berker
13137002
ab € 1,51*
Ähnlich
Rahmen 3fach K.5 senkrecht Edelstahl Rostfrei 1333 70 04
Berker
13337004
ab € 16,15*
Ähnlich
Rahmen 5fach K.5 senkrecht Edelstahl Rostfrei 1353 70 04
Berker
13537004
ab € 39,82*
Ähnlich
Rahmen 2fach waagerecht weiß glänzend 1363 70 02
Berker
13637002
ab € 2,78*
Ähnlich
Zentralplatte für Zeitschaltuhr 15 min weiß 1632 02
Berker
163202
ab € 3,36*
Ähnlich
Dichtung 40 D
Albrecht Jung
40D
ab € 0,80*
Ähnlich
Oberteil für Rangierkanal 109mm steingrau 2410110GR
OBO BETTERMANN
6022715
ab € 3,79*
Ähnlich
Frontabdeckung für Rangierkanal 170mm steingrau 2410170GR
OBO BETTERMANN
6022758
ab € 5,57*
Ähnlich
Endstück für Rangierkanal steingrau RK-E1117GR
OBO BETTERMANN
6156223
ab € 3,41*
Ähnlich
Endstück für Rangierkanal lichtgrau RK-E1117LGR
OBO BETTERMANN
6156231
ab € 3,41*
Ähnlich
Abdeck.f.Schlüsselschalter AL2928
Jung-Henkelmann
AL2928
ab € 8,90*
Ähnlich
Abdeck.Schlüsselschalter AL2928AN aluminium
Jung-Henkelmann
AL2928AN
ab € 8,90*
Ähnlich
Abdeckung f.Drehzahlst. A540.20AL AS 500/A plus aluminium
Jung-Henkelmann
A540.20AL
ab € 8,12*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL5232FS
ab € 85,52*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL5232FSAN
ab € 85,52*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL5232S
ab € 51,20*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL5232SAN
ab € 51,20*
Ähnlich
Applikations-Rahmen CDP81GCR
Albrecht Jung
CDP81GCR
ab € 1,97*
Ähnlich
Berker
163309
ab € 3,36*
Ähnlich
Berker
163209
ab € 3,36*
Ähnlich
Berker
163302
ab € 3,36*
Ähnlich
Berker
13137009
ab € 1,81*
Ähnlich
Berker
13237009
ab € 2,95*
Ähnlich
Berker
13637009
ab € 2,95*
Ähnlich
Berker
13337009
ab € 5,21*
Ähnlich
Berker
13737009
ab € 5,21*
Ähnlich
Berker
13437009
ab € 7,49*
Ähnlich
Berker
13837009
ab € 7,49*
Ähnlich
Berker
13537009
ab € 12,29*
Ähnlich
Berker
13937009
ab € 12,13*
Ähnlich
Berker
503501
ab € 7,37*
Ähnlich
Berker
5035
ab € 6,16*
Ähnlich
Berker
503503
ab € 9,93*
Ähnlich
Berker
503808
ab € 10,00*
Ähnlich
Blindabd. m. Tragring 561B
Albrecht Jung
561B
ab € 3,84*
Ähnlich
Blindabdeckung m. Tragring CD561BWW
Albrecht Jung
CD561BWW
ab € 3,89*
Ähnlich
CADDY-Trapezhänger TDHIM8P21
ERICO
TDHIM8P21
ab € 3,5153*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD1561.07UBR
ab € 39,73*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD1561.07UGB
ab € 42,45*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD1561.07UGR
ab € 39,73*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD1561.07ULG
ab € 39,73*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD1561.07UPT
ab € 42,45*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD1561.07USW
ab € 39,73*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520BFLG
ab € 5,26*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KO5BR
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KO5GR
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KO5LG
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KO5SW
ab € 4,29*
Ähnlich
Rahmen 1-fach schwarz CDP 581 SW
Albrecht Jung
CDP581SW
ab € 2,56*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP582SW
ab € 4,07*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP583SW
ab € 6,90*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP584SW
ab € 10,18*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81LG
ab € 0,29*
Ähnlich
Abdeckung für TAE-Dose Edelstahl ES 2969 T NA
Albrecht Jung
ES2969TNA
ab € 7,78*
Ähnlich
Albrecht Jung
ES5232S
ab € 51,20*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
SH363K
ab € 21,95*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
SH363S
ab € 21,15*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
SH463B
ab € 30,33*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
SVN413
ab € 11,04*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 27,05*
Ähnlich
GE
686013
ab € 11,84*
Ähnlich
GE
686042
ab € 32,02*
Ähnlich
GE
686048
€ 40,08*
Ähnlich
GE
686064
ab € 38,75*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2985AN
ab € 44,74*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2990SAT
ab € 6,11*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2990SATAN
ab € 6,11*
Ähnlich
Albrecht Jung
A528PLWW
ab € 3,94*
Ähnlich
Albrecht Jung
A528PLAL
ab € 8,56*
Ähnlich
Albrecht Jung
ES2928
ab € 8,90*
Ähnlich
Albrecht Jung
LS928WW
ab € 5,07*
Ähnlich
Albrecht Jung
LS928
ab € 3,94*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2969TNA
ab € 7,78*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2969TNAAN
ab € 7,78*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82BLM
ab € 0,59*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82ES
ab € 5,62*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82GCR
ab € 3,93*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82GGO
ab € 5,51*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82GT
ab € 0,72*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82GNM
ab € 0,59*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82LBL
ab € 0,54*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82LG
ab € 0,54*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82LGN
ab € 0,54*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82RTM
ab € 0,59*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP82SWM
ab € 0,59*
Ähnlich
Albrecht Jung
37D
ab € 2,02*
Ähnlich
Albrecht Jung
61GL
ab € 0,84*
Ähnlich
Albrecht Jung
60GL
ab € 0,84*
Ähnlich
Produktabbildung
Albrecht Jung
A595PWW
ab € 3,54*
Ähnlich
Produktabbildung
Albrecht Jung
A590KO5WW
ab € 1,84*
Ähnlich
Albrecht Jung
A595PAL
ab € 6,60*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD1561.07UWW
ab € 38,25*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2981
ab € 7,00*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP581WW
ab € 2,24*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP581LG
ab € 2,53*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2982AN
ab € 10,71*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2982
ab € 10,71*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP582WW
ab € 3,69*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP582LG
ab € 4,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
ES2982
ab € 10,71*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2983AN
ab € 17,59*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2983
ab € 17,59*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP583WW
ab € 5,66*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP583LG
ab € 6,86*
Ähnlich
Albrecht Jung
ES2983
ab € 17,59*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2984AN
ab € 27,88*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP584WW
ab € 8,51*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP584LG
ab € 10,18*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2984
ab € 27,88*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP585WW
ab € 11,91*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP585SW
ab € 14,16*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2985
ab € 44,51*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81BLM
ab € 0,32*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81ES
ab € 2,80*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81GGO
ab € 3,58*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81GT
ab € 0,37*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81GNM
ab € 0,32*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81LBL
ab € 0,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81LGN
ab € 0,28*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81RTM
ab € 0,33*
Ähnlich
Albrecht Jung
CDP81SWM
ab € 0,32*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD104.18WU
ab € 24,97*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD106.18WU
ab € 28,55*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD133.18WU
ab € 28,55*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD134.18WU
ab € 24,97*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520BFBR
ab € 5,26*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520BFGR
ab € 5,26*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520BFWW
ab € 2,37*
Ähnlich
Albrecht Jung
520ZBF
ab € 2,37*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520BR
ab € 4,83*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520GB
ab € 6,11*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520GR
ab € 4,83*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520LG
ab € 4,83*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520PT
ab € 6,11*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD520SW
ab € 4,83*
Ähnlich
Albrecht Jung
620WX
ab € 5,13*
Ähnlich
Albrecht Jung
631W
ab € 6,92*
Ähnlich
Albrecht Jung
834W
ab € 8,73*
Ähnlich
Albrecht Jung
633W
ab € 7,25*
Ähnlich
Albrecht Jung
633-2W
ab € 12,97*
Ähnlich
Albrecht Jung
833-2W
ab € 12,97*
Ähnlich
Albrecht Jung
634W
ab € 8,73*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590BFHWW
ab € 3,80*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590BFH
ab € 3,72*
Ähnlich
Albrecht Jung
A590KO5AL
ab € 4,67*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KO5
ab € 1,97*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KO5WW
ab € 3,38*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KBR
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KGB
ab € 6,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KGR
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KLG
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KPT
ab € 6,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KSW
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590K
ab € 1,89*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590KWW
ab € 3,51*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590LBR
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590LGB
ab € 6,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590LGR
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590LLG
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590LPT
ab € 6,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590LSW
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590L
ab € 1,89*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590LWW
ab € 3,51*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590TBR
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590TGB
ab € 6,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590TGR
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590TLG
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590TPT
ab € 6,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590TSW
ab € 4,29*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590T
ab € 1,89*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD590TWW
ab € 3,51*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD595BR
ab € 4,83*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD595GB
ab € 7,00*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD595GR
ab € 4,83*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD595LG
ab € 4,83*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD595PT
ab € 7,00*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD595SW
ab € 4,83*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD595BFBR
ab € 5,79*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD595BFGR
ab € 5,79*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD595BF
ab € 3,94*
Ähnlich
Produktabbildung
Albrecht Jung
LS 990 SAT WW
ab € 2,81*
Ähnlich
Produktabbildung
Albrecht Jung
LS 990 SAT
ab € 2,10*
Ähnlich
ERICO
€ 3,4691*
Ähnlich
Klammer TDHM, M6, P4-EPZ
ERICO
€ 3,4691*
Ähnlich
ERICO
€ 3,4691*
Ähnlich
Kurzhub-Taste A1561.07FAL f.Universaltast-Dimmer aluminium
Jung-Henkelmann
A1561.07FAL
ab € 73,69*
Ähnlich
Kurzhub-Taste A1561.07FWW f.Universaltast-Dimmer alpinweiss
Jung-Henkelmann
A1561.07FWW
ab € 71,04*
Ähnlich
Kurzhubtaste Universal CD1561.07U weiss für ST550/CD500/CD plus
Jung-Henkelmann
CD1561.07U
ab € 38,25*
Ähnlich
Abdeckung Standard Sensor weiß LS 5232 S
Albrecht Jung
LS5232S
ab € 45,54*
Ähnlich
Albrecht Jung
LS5232SLG
ab € 47,00*
Ähnlich
Albrecht Jung
LS5232SWW
ab € 45,82*
Ähnlich
Abdeckung für Schlüsselschalter lichtgrau LS 928 LG
Albrecht Jung
LS928LG
ab € 7,23*
Ähnlich
Abdeckung für Sat/BK-Dosen lichtgrau LS 990 SAT LG
Albrecht Jung
LS990SATLG
ab € 3,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6062032
ab € 5,00*
Ähnlich
Rahmen 13237004 Edelstahl rostfrei
Berker
13237004
ab € 10,77*
Ähnlich
Rahmen 2-fach waagerecht 13637004 Edelstahl rostfrei
Berker
13637004
ab € 10,77*
Ähnlich
Rahmen 3-fach waagerecht 13737004 Edelstahl rostfrei
Berker
13737004
ab € 16,15*
Ähnlich
Rahmen 4-fach senkrecht 13437004 Edelstahl rostfrei
Berker
13437004
ab € 25,22*
Ähnlich
Rahmen 4-fach waagerecht 13837004 Edelstahl rostfrei
Berker
13837004
ab € 25,22*
Ähnlich
Rahmen 5-fach waagerecht 13937004 Edelstahl rostfrei
Berker
13937004
ab € 39,82*
Ähnlich
Rahmen waagr./senkr.Kombi. CDP585LG CDplus 5-fach lichtgrau
Jung-Henkelmann
CDP585LG
ab € 14,16*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR A 231 AL
Jung-Henkelmann
TRA231AL
ab € 45,83*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR AL 231
Jung-Henkelmann
TRAL231
ab € 47,25*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR AL 231 AN
Jung-Henkelmann
TRAL231AN
ab € 47,25*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR CD 231
Jung-Henkelmann
TRCD231
ab € 41,87*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR ES 231
Jung-Henkelmann
TRES231
ab € 47,25*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR LS 231
Jung-Henkelmann
TRLS231
ab € 41,87*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR LS 231 WW
Jung-Henkelmann
TRLS231WW
ab € 43,08*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10/5 (4/2) A, AC230 V ~, 50/60 Hz, Wechsler 1-polig TR CD
Jung-Henkelmann
TRCD236WW
ab € 42,48*
Ähnlich
ERICO
182470
ab € 20,92*
Ähnlich
ERICO
182500
ab € 21,75*
Ähnlich
Rohrleitungsträger H150mm
ERICO
182480
ab € 25,19*
Ähnlich
ERICO
182510
ab € 26,69*
Ähnlich
Eltako
ST12-16A
ab € 10,85*
Ähnlich
SCHUKO-Steckdose 2-fach 8220NAW
Albrecht Jung
8220NAW
ab € 13,97*
Ähnlich
SCHUKO-Steckdose 2-fach 822NAW
Albrecht Jung
822NAW
ab € 13,37*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 520Z
Albrecht Jung
520Z
ab € 2,33*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 620WSL
Albrecht Jung
620WSL
ab € 22,71*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 820NAW
Albrecht Jung
820NAW
ab € 5,67*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 820W
Albrecht Jung
820W
ab € 4,91*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 876W
Albrecht Jung
876W
ab € 12,72*
Ähnlich
Schuko-Steckdose CD520WW
Albrecht Jung
CD520WW
ab € 2,37*
Ähnlich
Schuko-Steckdose m. WS-S. 676W
Albrecht Jung
676W
ab € 12,72*
Ähnlich
Produktabbildung
Siemens
5TC7210
ab € 43,05*
Ähnlich
Produktabbildung
Siemens
5TC7212
ab € 64,17*
Ähnlich
Produktabbildung
Siemens
5TC7900
ab € 4,28*
Ähnlich
Überspannungsableiter 3P steck. 75kA TNC SPN800
Hager
SPN800
ab € 453,63*
Ähnlich
Überspannungsableiter 4P steck. 100kA TNS SPN801
Hager
SPN801
ab € 584,04*
Ähnlich
Überspannungsableiter 4P steck. 100kA TT SPN802
Hager
SPN802
ab € 618,18*
Ähnlich
Stromstoss-Schalter EGS61Z-230V
Eltako
EGS61Z-230V
ab € 29,86*
Ähnlich
Stromstossschalter 12V AC 686087 16A 1S 1Oe
GE
686087
ab € 32,24*
Ähnlich
GE
686136
ab € 53,91*
Ähnlich
GE
686073
ab € 32,06*
Ähnlich
GE
686134
ab € 53,91*
Ähnlich
GE
686072
ab € 32,06*
Ähnlich
GE
686133
ab € 53,91*
Ähnlich
GE
686088
ab € 32,02*
Ähnlich
Stromstossschalter 230VAC 686091 16A 1S 1Oe
GE
686091
ab € 32,02*
Ähnlich
Stromstossschalter 230VAC 686108 16A 2S
GE
686108
ab € 32,02*
Ähnlich
Stromstossschalter 24V AC 686104 16A 2S
GE
686104
ab € 32,02*
Ähnlich
GE
686103
€ 33,52*
Ähnlich
Eltako
S12-220-230V
ab € 22,85*
Ähnlich
Stromstossschalter S12-310-230V
Eltako
S12-310-230V
ab € 22,85*
Ähnlich
Stromstoßschalter
AEG
435800
ab € 11,87*
Ähnlich
Taster m. neutraler Kalotte 833W
Albrecht Jung
833W
ab € 7,25*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
G40189001
ab € 23,36*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
G40189010
ab € 23,36*
Ähnlich
Temperaturregler Öffner TRCD231WW
Albrecht Jung
TRCD231WW
ab € 41,87*
Ähnlich
Albrecht Jung
TRCD236
ab € 42,48*
Ähnlich
Wippe f. Ser./Do.WS-Sch. CD595BFWW
Albrecht Jung
CD595BFWW
ab € 4,15*
Ähnlich
Wippe f. Ser./Do.WS-Sch. CD595WW
Albrecht Jung
CD595WW
ab € 4,07*
Ähnlich
Wippe Kontrollschalter CD590KO5GB gold-bronze
Jung-Henkelmann
CD590KO5GB
ab € 6,04*
Ähnlich
Wippe Kontrollschalter CD590KO5PT platin
Jung-Henkelmann
CD590KO5PT
ab € 6,01*
Ähnlich
Wippe und Klappdeckel 876NAW
Albrecht Jung
876NAW
ab € 14,57*
Ähnlich
Wippen für Serienschalter und Doppeltaster CD595
Albrecht Jung
CD595
ab € 2,34*
Ähnlich
Bachmann
924.158
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG