Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

m-e GmbH modern-electronics 40598 Funk-Türsprechanlage ADF 610 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610833-BP
Hersteller:
     ME Micro-Electric
Herst.-Nr.:
     40598
EAN/GTIN:
     4250109166114
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Gegensprechanlage
Funk-Türsprechanlage ADF 610

Reichweite bis zu 200 m
Duplex-Übertragung
12 Klingeltöne
Edelstahl-Außenstation

Diese Türsprechanlage überträgt die Audiosignale per Funk. Lediglich Powerbox und Außenstation werden mit dem mitgelieferten Kabel verbunden. Die Anlage ist mit einer Funk-Reichweite von bis zu 200 Metern, 12 verschiedenen Klingeltönen und mit einem Anschluss für einen Türöffner ausgestattet. Sie besticht durch volle Duplex-Übertragung (wie beim Telefon) in ausgezeichneter Sprachqualität. In der Powerbox verbergen sich die Anschlüsse für den Türöffner sowie die Funk-Sendeeinheit. Erweiterbar mit bis zu 2 zusätzlichen Innenstationen (Best.-Nr. 61 29 92).

Ausstattung: Code-Hopping-Codierung für maximale Übertragungs- und Störsicherheit · Duplex-Übertragung.

Technische Daten: Abmessungen (Außengerät): 124 x 200 x 12 mm · Abmessungen (Innengerät): 50 x 180 x 30 mm · Aufputz-Montage: Ja · Ausführung: 1 Fam. · Betriebsspannung: Innenstation: 3,7 V/500 mAh Li-Po Akku (eingebaut) · Ladestation: Netzteil 9V /300 mA · Powerbox: Netzteil 12 V DC/1500 mA oder 8-12 V AC/DC Klingeltrafo · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Farbe: Anthrazit, Silber · Montageart: Aufputz · Reichweite (max.): 200 m · Unterputzmontage: Nein · Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz

Lieferumfang: 1x AP-Außenstation, 1x Powerbox für Außenstation, 1x Innenstation mit Ladefuß, 1x Netzteil.

Hinweis: Mit zwei zusätzlichen Innenstationen (Best.-Nr 61 29 92) erweiterbar.
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Türsprechanlage, Türstation, Türöffner, Wechselsprechanlage, 1-familien türsprechanlage, m-e GmbH modern-electronics, 40598, ADF 610 EG, Wechselsprech, Haussprech
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 170,04*
€ 183,34*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 172,52*
€ 184,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
ME Micro-Electric
40598-2
ab € 25,19*
Sonstiges
Produktabbildung
ME Micro-Electric
40707-1
ab € 82,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG