Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIROX 346.325.04 Strom Verlängerungskabel 16 A Rot 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610806-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     346.325.04
EAN/GTIN:
     4028232194140
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Starkstromverlängerung
Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerung 25m H07RNF rot

IP44

Robuste Gummi-Verlängerung für Industrie- und Hausbereich, durch die rote Einfärbung ist diese auch im Garten leicht zu erkennen.

Ausstattung:
Gummi-Schutzkontakt-Stecker und Kupplung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Gummi-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Gummi-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Farbe: Rot · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 25 m · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Farbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, 16 a verlängerungskabel 25m rot, starkstromverlängerung 16a, starkstromverlängerung 25 m, 4028232182918, SIROX, 346.325.04, Rasenmäherkabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 55,93*
€ 63,32*
€ 4,00*
ab € 59,45*
€ 66,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
403520500
ab € 3,46*
Sonstiges
Heitronic
21050
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.