Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DESIGN-WAND-/DECKENLÜFTER 100 MIT TIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-610582-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  610582-BP
EAN:  4016138466454
Artikeltext: Design Wand-/ Deckenlüfter 100 mm mit Timer Wechselbare Frontdesigns Nachlaufzeit einstellbar von 2-30 min Mit diesem Design-Wand-Deckenlüfter können Sie Küche, Toilette, Bad oder Keller optimal entlüften. Im Lieferumfang befinden sich 3 verschiedene modische Frontdesigns (Möwen-, Stein-, Mosaiksteinoptik), somit können Sie das Frontgitter an Ihre Einrichtung optimal anpassen. Die Nachlaufzeit des Lüfters kann von min. 2 Min. max. 30 Min. eingestellt werden. Der Deckenlüfter ist für Temperaturen über 40 Grad nicht geeignet.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 150 x 150 x 136 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Drehzahl: 2200 U/min Farbe: Weiß Förderleistung (max.): 97 m³/h Für Rohr-Ø: 100 mm Geräusch-Entwicklung (max.): 38 dBA Leistungsaufnahme (max.): 15 W. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Be- & Entlüftungstechnik
Weitere Suchbegriffe: DESIGN-WAND-/DECKENLÜFTER 100 MIT TIMER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 33,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG