Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm GAO EMT446 / 8843C3 3680 W IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610570-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EMT446 / 8843C3
EAN/GTIN:
     4004282407638
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Mini-Feuchtraum-Tageszeitschaltuhr

Max. Schaltleistung 3680 W
IP44

Geld sparen durch ungewollten Dauerbetrieb Ihrer Stromverbraucher. Diese leicht zu bedienende Mini-Zeitschaltuhr für Feuchträume schaltet Ihre Verbraucher bis zu 48 mal pro Tag im Abstand von 30 min je nach Wunsch ein und aus.

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 1 · Ausführung (allgemein): Analog · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich · Farbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 30 min · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP44 · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Zeitschaltuhren-Typ (Kategorisierung): Steckdosen-Zeitschaltuhr

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 5,97*
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 8,91*
€ 3,50*
ab € 12,64*
€ 14,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
814
ab € 17,51*
Ähnlich
GAO
766
ab € 8,48*
Ähnlich
GAO
15GB/3A/9339C4
ab € 1,83*
Ähnlich
GAO
EMT2400
ab € 11,93*
Ähnlich
GAO
741
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG