Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DRAHTL. TÜRSPRECHANLAGE TOPTEL 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-610562-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  610562-BP
EAN:  3345117101002

Artikeltext:

Funk-Türsprechanlage Toptel 100 Reichweite bis zu 200 m Rufumleitung auf Festnetz oder Handy möglich Anrufbeantworter Mit nur einem Sprechgerät den Ruf der Besucher an der Tür und Telefonanrufe entgegennehmen! Dies geschieht über zwei unterschiedliche Klingeltöne. Selbst wenn Sie nicht zu Hause sind kann der Ruf auf ein Festnetztelefon, Ihr Handy (GSM) oder auf den integrierten Anrufbeantworter umgeleitet werden. Mit bis zu 3 zusätzlich erhältlichen Handapparaten (61 05 63) ist es möglich nach außen zu telefonieren und intern kostenlos zu telefonieren. Die Ansteuerung des Torantriebs, eines Türöffners oder eines Elektroschlosses erfolgt über den Handapparat. 5 wählbare Klingelmelodien und eine Notrufwahl runden die Funktionen ab.

Technische Daten:

Abmessungen (Außengerät): 150 x 115 x 50 mm Betriebsspannung: Außenstation: 4 Batterien 1,5 V Typ Mono oder 12 - 24 V DC/AC, Innenstation: 230 V/50 Hz über Netztrafo Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 Montageart: Aufputz Reichweite (max.): 200 m Übertragungsfrequenz: 1.9 Ghz.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Tür & Wechsel-Sprechanlagen
Weitere Suchbegriffe: DRAHTL. TÜRSPRECHANLAGE TOPTEL 100
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 293,28*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
610559-BP
€ 25,17*
€ 29,95
Sonstiges
Conrad
610564-BP
€ 33,20*
€ 39,51
Sonstiges
Conrad
610563-BP
€ 84,00*
€ 99,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG