Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BEWEGUNGSSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-610551-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  610551-BP
EAN:  4016138405675
Artikeltext: Decken-Bewegungsschalter Reichweite max. 7 m Für Glühlampen bis max. 500 W Egal aus welcher Richtung Sie den Erfassungsbereich dieses PIR-Schalters betreten - dank der cleveren ""Rundum-Erkennung"" wird die angeschlossene Lampe immer zuverlässig eingeschaltet. Selbstverständlich können Sie Leuchtdauer und den Helligkeitswert, bei dem die Lampe eingeschaltet werden muss, individuell einstellen. Somit eignet sich dieser Bewegungsmelder perfekt für Flure und Treppenhäuser. Bei einer Montagehöhe von 2,4 m erreichen Sie im Radius von ca. 7 m eine Rundum-Erfassung von 360°.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 115 mm x 57 mm Ausführung: Aufputz Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Dämmerungs-Einstellung: 10 - 2000 lx Erfassungswinkel: 360 ° Farbe: Weiß Reichweite (max.): 7 m Schaltleistung Energiesparlampen: - Schaltleistung Glühlampe: 500 W Schaltleistung Halogenlampe: - Schaltleistung Leuchtstofflampe: - Schutzart: IP20 Zeiteinstellung: 5 s - 8 min. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Gebäude-Automatisierung > Automatik-Schalter
Weitere Suchbegriffe: BEWEGUNGSSCHALTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,57*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG