Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0202x00052301 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610186-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0202x00052301
EAN/GTIN:
     4012096024415
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0202x00052301 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosen-Leiste mit einzeln schaltbaren Steckdosen

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Diese Steckdosen-Leiste ist die ideale Lösung, wenn Sie Geräte ohne eigenen Netzschalter einsetzen. Denn jeder Steckplatz ist einzeln schaltbar. Ein weiterer Vorteil: Durch die beleuchteten Wippen-Schalter sehen Sie auf einen Blick, welche Geräte am Netz sind.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): einzeln schaltbar · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: 5 beleuchtete, 2polige Schalter

Hinweis:
Nur noch mit runden Steckdosentöpfen erhältlich.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
einzeln schaltbar
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,47*
€ 74,13*
€ 8,95*
ab € 55,15*
€ 74,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 79,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.