Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MediKabel 122287 Litze 1 x 0.09 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609945-BP
Hersteller:
     MEDI - Kabelhandel
Herst.-Nr.:
     122287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltleitung
litze 1 x 0.09 mm² medikabel
Schaltlitze Style 1061

Technische Daten:
AWG max.: 28 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 122287 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): SR-PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Leiteraufbau: 7 x 0.127 mm · Litzenaufbau: 7 x 0.127 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.09 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.09 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): UL/cUL-Litze Style 1061

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.09 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.09 mm²
1c. Marke:
MediKabel
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
SR-PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
122287
Typ (Hersteller-Typ):
UL/cUL-Litze Style 1061
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
28
Außen-Durchmesser:
0.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.127 mm
Litzenaufbau:
7 x 0.127 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze schwarz, MediKabel, 122287, UL/cUL-Litze Style 1061, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 100 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.