Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MediKabel 1CB247 Litze 1 x 0.20 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609930-BP
Hersteller:
     MEDI - Kabelhandel
Herst.-Nr.:
     1CB247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze Style 11028

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.15 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 1CB247 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: mPPE · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Flexibel · Leiteraufbau: 7 x 0.2 mm · Litzenaufbau: 7 x 0.20 mm · Material (Details): Leiter: Cu- verzinnt nach DIN 46431 40500 · Meterware: Ja · Nennspannung: 600 V · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.20 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): UL/cUL-Litze Style 11028

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
1c. Marke:
MediKabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
mPPE
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1CB247
Typ (Hersteller-Typ):
UL/cUL-Litze Style 11028
Material (Details):
Leiter: Cu- verzinnt nach DIN 46431 40500
Nennspannung:
600 V
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
1.15 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.2 mm
Litzenaufbau:
7 x 0.20 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze schwarz, litze, litze 0,2mm², MediKabel, 1CB247, UL/cUL-Litze Style 11028, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,24*
Lager 102
64
1
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.