Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MediKabel 122267 Litze 1 x 0.15 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609929-BP
Hersteller:
     MEDI - Kabelhandel
Herst.-Nr.:
     122267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze Style 1061

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 122267 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): SR-PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Leiteraufbau: 7 x 0.16 mm · Litzenaufbau: 7 x 0.16 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.15 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.15 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): UL/cUL-Litze Style 1061

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.15 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.15 mm²
1c. Marke:
MediKabel
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
SR-PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
122267
Typ (Hersteller-Typ):
UL/cUL-Litze Style 1061
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
1 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.16 mm
Litzenaufbau:
7 x 0.16 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze 1 x 0.15 mm² schwarz, litze, litze schwarz, MediKabel, 122267, UL/cUL-Litze Style 1061, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,158*
€ 0,363*
Lager 102
374
1
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.