Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zwillings-Mikrofonkabel und AES/EBU-Kabel "SC-PEACOCK" 2 x 2 x 0.22 mm² Blau Met


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609664-BP
Hersteller:
     SOMMER CABLE
Herst.-Nr.:
     200-0552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 4-adrig
Zwillings-Mikrofonkabel und AES/EBU-Kabel "SC-PEACOCK"

In erster Line zur Verwendung als Stereoleitung für Mikrofone oder zur Erstellung von Cinch- und Y-Patchkabeln. Jede Leitung ist einzeln mit einem dichten Spiralwendel von 95 % geschirmt und jederzeit voneinander trennbar. Passt in jeden Klinken-, XLR- und Cinchstecker.

Technische Daten: AWG: 24 · Abgepackt: Nein · Aufbau: 2[(2LI2Y0,22mm²)DY] · Außen-Durchmesser: 4.5 x 9.2 mm · Farbe: Blau · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Inhalt: Meterware · Isolations-Widerstand: > 500 MΩ(km · Kabeltyp: SC-PEACOCK AES/EBU · Kapazität pro Meter: Ader/Ader: 70 pF · Ader/Schirm: 125 pF · Leiteraufbau: 28 x 0.10 mm · Leiterisolation: Foam/Skin-PE 1.3 mm · Leiterwiderstand: < 90 Ω/km · Material: Mantel: PVC · Meterware: Ja · Querschnitt: 2 x 2 x 0.22 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: -30 bis +70 °C · Wellen-Widerstand: 110 Ω/km
Weitere Suchbegriffe: Sommer Cable, 200-0552, SC-PEACOCK AES/EBU, Meterware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,34*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 2,85*
€ 4,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG