Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0351 Mikrofonkabel 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609366-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Sommer Cable 200-0351 Mikrofonkabel 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware

Patch- und Mikrofonkabel "SC-GOBLIN"

Durch den kleinen Außen-Ø passt dieses Kabel in alle gängigen Steckverbinder. Aufgrund der durchdachten Schirmung besitzt das Kabel als positiven Nebeneffekt eine enorme Tritt- und Zugfestigkeit. Zur Anwendung für professionelle Studio-Patchverbindungen, MIDI-Verkabelung über lange Stecken, zur Innenverdrahtung in Racks und zum Verbinden von Audiokomponenten und Effektgeräten. 100 % Abschirmung durch einen metallisierten Vlies und dem zusätzlichen Cu-Spiralwendel.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.60 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm · Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 140 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm
Herst.-Teilenr.:
200-0351
Typ (Hersteller-Typ):
SC-GOBLIN
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
4.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x4mm2 100m, boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4, 02050001138231, Sommer Cable, 200-0351, SC-GOBLIN, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1000
13
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,99*
€ 2,80*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 3,06*
Lager 102
5174
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.