Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170234/1 Busleitung UNITRONIC® BUS 1 x 2 x 1 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609353-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170234/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP 2170234/1 Busleitung UNITRONIC® BUS 1 x 2 x 1 mm² Blau Meterware

UNITRONIC® BUS PA

Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich. Bitrate = 31,25 kbit/s. Übertragungstechnik RS485 auch möglich, jedoch Begrenzung auf 1,5 Mbit/s.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Ausführung (allgemein): Konventioneller Kabelaufbau · Außen-Durchmesser: 8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® BUS · Leiteraufbau: Kupfer-Leiter, massiv, blank · Leiterwiderstand: (Schleife): max. 44 Ω/km · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Prüfspannung(en): Ader/Ader: 1500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Wellen-Widerstand: 100 ± 20 Ω

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
UNITRONIC® BUS
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170234/1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® BUS PA
Ausführung (allgemein):
Konventioneller Kabelaufbau
Außen-Durchmesser:
8 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Leiter, massiv, blank
Prüfspannung(en):
Ader/Ader: 1500 V
Leiterwiderstand:
(Schleife): max. 44 Ω/km
Wellen-Widerstand:
100 ± 20 Ω
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Busleitung
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung, 04044774750125, 02050001130570, 2050001130570, LAPP, 2170234/1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
185
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,38*
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 5,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.