Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 49900218 Halogenleitung 2 x 4 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609263-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4044776493846
LAPP
49900218
NV-24V Si/PVC 2X4 (RD+BU)
Niedervolt-Halogenleitung, flach

Erhöht wärmebeständige Flachleitung zur festen Verlegung. Verwendung als Anschlussleitung zu Niedervolt-Halogen-Lampen, zur Verbindung von Geräten mit erhöhten Umgebungstemperaturen und zur Verdrahtung von Leuchten und Wärmegeräten.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 49900218 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Meterware: Ja · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Halogenleitung · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.6 mm · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): NV-24V Si/PVC 2X4 (RD+BU)

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Abmessungen:
(B x H) 9 mm x 5.6 mm
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Produktabmessung, Höhe:
5.6 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
49900218
Typ (Hersteller-Typ):
NV-24V Si/PVC 2X4 (RD+BU)
Nennspannung:
24 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Halogenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 4,96*
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 4,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.