Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0003 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609201-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Sommer Cable 200-0003 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Rot Meterware

Mikrofonkabel "STAGE 22 HIGHFLEX"

Das ideale Kabel für den Bühneneinsatz. Sehr robust durch dicken Soft-PVC-Mantel und trotzdem hohe Flexibilität. Die Abschirmung aus blanken Cu-Drähten besitzt eine optische Bedeckung von 99 % (statt der üblichen 85 %).

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm,Flexibel · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 87 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm | Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
200-0003
Typ (Hersteller-Typ):
STAGE 22 HIGHFLEX
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
6.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 2x0,75 100 m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0003, STAGE 22 HIGHFLEX, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,34*
Lager 102
181
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,36*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,36*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 20,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.