Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBE 1121209 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     102-609070-BP
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KBE 1121209 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Weiß Meterware

Fahrzeugleitung FLRY-B

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: Elektrolyt-Kupfer; blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · weitere Zulassungen, Normen: DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
KBE
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
1121209
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-B
Außen-Durchmesser:
2.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Elektrolyt-Kupfer; blank
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, 1121209, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,41*
Lager 102
138
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,43*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 23,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,75*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.